{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DCGT 070204 FN | |
Raggio di curvatura | 0,4 mm | |
Tipo | PCD | |
Materiale da taglio | PCD | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | TWM | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi | 300 m/min - 2.200 m/min | |
Velocità di taglio vc per G(C)FRP | 400 m/min - 900 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Angolo di spoglia superiore | 6 grado | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265837 TWM | |
EAN / GTIN | 4045197452726 |