Esecuzione:
Abbigliamento da lavoro di alta qualità fatto con materiali pregiati. Design moderno con dettagli studiati alla perfezione. I diversi
elementi catarifrangenti garantiscono una migliore visibilità. I punti di sollecitazione sono muniti di blocchi, per consentire un uso prolungato.
- Guida lineare ergonomica per una maggiore libertà dei movimenti.
- Due tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®.
- Tasca portametro e tasca sulla coscia con rinforzo in CORDURA®.
- Cintura elasticizzata.
- Ginocchio preformato con zona per il movimento.
- Tasche di protezione per le ginocchia in CORDURA® riempibili dall'alto, con pateletta.
- Certificate a norma EN 14404 assieme alle ginocchiere.
Salopette con
protezione reni rialzata.
- Tasca sulla pettorina con rinforzo in CORDURA®.
- Bretelle elastiche con chiusura di plastica resistente agli urti e al calore.
Nota:
La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.
Salopette in combinazione di colori
blu royal / nero al n. art.
091171.
Per la tabella delle misure con specchietto di confronto delle misure delle confezioni, vedere la nostra panoramica.