Zaino portautensili in tessuto

Codice art.: 692220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
845 pezzi in magazzino
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione esterna lunghezza 350 mm
Dimensione esterna larghezza 220 mm
Dimensione esterna altezza 470 mm
Peso 2,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692220
EAN / GTIN 4045197728210

Descrizione

Esecuzione:

Le nuove borse in tessuto GARANT GreenPlus combinano le migliori caratteristiche di entrambi i mondi. Oltre che per la loro sostenibilità, questi articoli si contraddistinguono anche per un comfort elevato, un’eccezionale ergonomia, una notevole resistenza, la massima accessibilità e una flessibilità ottimale. I materiali sono prodotti secondo i rigidi standard completi del sistema bluesign®, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle risorse. Contribuisci anche tu alla creazione di un futuro più sostenibile. Scegli il sistema di imbottitura ottimizzato per un comfort ancora più ergonomico.
Zaino portautensili in tessuto con 2 scomparti principali:
  • uno scomparto principale con 2 tasche interne, un robusto pannello portautensili con 32 alloggiamenti e chiusura lampo richiudibile.
  • uno scomparto principale con 2 scomparti separati imbottiti per laptop fino a 15 pollici e tablet e chiusura lampo richiudibile. Tasca frontale dello zaino con scomparto portacellulare e porta biglietto da visita, portapenne, portachiavi e 2 vani portaoggetti. Tasca anteriore piccola con chiusura lampo arancione. Con cinghie di compressione laterali per la riduzione del volume, per trasportare il peso il più vicino possibile al corpo e fissare esternamente altra attrezzatura. Spalline anatomiche e maniglia imbottita. Con sistema posteriore ergonomico e aderente e cintura da torace per una perfetta trasmissione del carico e una presa sicura e bilanciata. Vaschetta con bordo protetta contro gli spruzzi d’acqua e 4 basi di appoggio. Con tasche esterne elastiche e una striscia riflettente per garantire una buona visibilità.

Materiale:

Una combinazione di filato di nylon e poliestere, rispettivamente da 420 e 200 denari, per un effetto leggero e incredibilmente resistente agli strappi.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi