DOHT 11T304 neutro BK6425

Codice art.: 268860 BK6425
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    27,12 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    22,60 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DOHT 11T304 N
Tipo BK6425
Materiale da taglio HM
Rivestimento Con rivestimento
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli G06
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,25 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 300 m/min
Velocità di taglio vc applicazione secondaria 100 m/min - 180 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Angolo di spoglia superiore 12 grado
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Codice del produttore W79 32060.046425

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 

Download & documenti