DOHT 11T304 neutrali BK6425

Prekės Nr.: 268860 BK6425

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,12 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    22,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
143 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DOHT 11T304 N
Kietlydinys BK6425
Ašmenys HM
Danga padengtas
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis G06
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,25 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 100 m/min - 180 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Priekinis kampas 12 laipsniai
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Gamintojo numeris W79 32060.046425

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus