Pennello tondo SolidPro M per verniciature di qualità, ⌀: 20mm

Codice art.: 087004 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.879 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro 20 mm; 20 mm
Colore setole nero
Materiale, impugnatura legno
Superficie es. naturale
Rivestimento Senza verniciatura
Tipo di prodotto Pennello tondo
Rilegatura del pennello Ghiera in lamiera
Linguetta iniziale Ghiera di tessuto doppia
Forma della testina di pennelli round; round
Dimensione del pennello 2
Lunghezza setole 57 mm
Materiale setole Setole cinesi
Top 90 %
Per Velature; Vernice; Vernice a base di solvente; Vernice industriale
Campo di impiego Velatura; Verniciatura
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura impugnatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 087004 20
EAN / GTIN 4013307813958
Produttore/persona responsabile CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descrizione

Esecuzione:

Pennello tondo nero con setole sintetiche. Con ghiera di tessuto doppia, testa del pennello bombata e manico in legno duro non verniciato. La migliore conduzione possibile del pennello, ideale per finiture a parete precise come ai margini di finestre e porte. Anche per velature sul legno sottili e spesse.