Esecuzione:
Piano di lavoro, 50 mm di spessore. Per il fissaggio delle cassettiere e delle basi d'appoggio in acciaio profilato sono predisposti dei fori appositi.
Piano per banco da lavoro in
faggio multiplex incollato con collante idroresistente. Trattato con vernice UV trasparente.
Cassettiera larga 600 mm in lamiera di acciaio con serratura a cilindro con 2 chiavi e chiusura centralizzata. Base d’appoggio, larghezza 430 mm, con 1 cassetto e morsa ribaltabile.
Cassetti in lamiera di acciaio con ampio maniglione in alluminio, estraibili al 90%.
Dispositivo di regolazione dell’altezza della morsa estraibile GARANT n. art. 967568 Dim. 120, inclusa morsa n. art.
967100 Dim. 120. Sportello con chiusura mediante
serratura a cilindro.
Uso:
La morsa può essere estratta e ribaltata, in un'altezza compresa tra 25 e 160 mm sopra il piano del banco di lavoro e ruotata di 360°.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti blu elettrico RAL 5005, esecuzione termoverniciata.
Nota:
Divisori e accessori: vedi n. art.
933910 − 933990 e n. art.
960900 − 961500.
Cassetto nel corpo della morsa non richiudibile.
Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.