{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cono Morse | MK3 | |
⌀ Alloggiamento D | 52 mm | |
Lunghezza utile B | 94 mm | |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 mm | |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 mm | |
Lunghezza punta C | 30 mm | |
Numero massimo giri | 12.000 min-1 | |
Per peso del pezzo | 600 kg | |
Tipo di prodotto | Cuspide |
Codice articolo | 321255 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774415 | |
Codice del produttore | 321255 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Contropunta rotante 60°, Cono Morse: 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
932,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
969,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
1.210,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Per peso del pezzo | 600 kg | 500 kg | 300 kg |
⌀ Alloggiamento D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Errore massimo di rotazione concentrica | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Cono Morse | MK3 | MK3 | MK3 |
Lunghezza utile B | 94 mm | 104 mm | 94 mm |
⌀ Punta massimo 60° A | 25 mm | 8 mm | |
Tipo di prodotto | Cuspide | Cuspide | Cuspide |