Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 29 pezzi, Modello: P

Codice art.: 634120 P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-19
  • Campo apertura chiave esagonale: 3-8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 8100 SB 7
Numero pezzi 29
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-19 mm
Campo apertura chiave esagonale 3-8 mm
Imballaggio Borsa pieghevole di tessuto, chiusura a strappo
Lunghezza 262 mm
Larghezza 120 mm
Altezza 57 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; con bocca esagonale; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 634120 P
EAN / GTIN 4013288173867
Codice del produttore 05004047001

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12 e viti a esagono incassato con filettatura M4 − M10.
Per viti Pozidriv e con impronta a croce Phillips con filettatura M2 − M6 e viti con poligono interno Torx® con filettatura M3,5 − M8.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Contenuto:

Con quadro n. art. 635290.

Fornitura:

chiavi a bussola con bocca esagonale: 9 pezzi
Dim. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
BITS esagonali: 5 pz. n. art. 675240 Dim. 3; 4; 5; 6; 8
BIT per Phillips: 3 pz. n. art. 675310 Dim. 1/25; 2/25; 3/25
BIT Pozidriv: 2 pz. n. art. 675320 Dim. 1/25; 2/25
BIT per Torx®: 6 pz. n. art. 675340 Dim. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Prolunga con bussola a rotazione rapida: 1 pezzo 200 mm
Prolunga Wobble: 1 pezzo 76 mm
Raccordo con mandrino a cambio rapido: 1 pz. quadro da 3/8 pollice - attacco esagonale per bit da 1/4 pollice
Cricchetto (Dimensione P): 1 pz. n. art. 635290 con quadro
Cricchetto (Dimensione S): 1 pz. n. art. 635295 con cricchetto reversibile
Riposte in: Borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello