• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Coffret de douilles, carré 3/8 pouce 29 pièces, Type: P

Réf.: 634120 P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 29 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 8-19
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-8

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 8100 SB 7
Nombre de pièces 29
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 8-19 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-8 mm
Emballage Trousse en tissu, fermeture auto-aggripante
Longueur 262 mm
Largeur 120 mm
Hauteur 57 mm
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 634120 P
EAN / GTIN 4013288173867
Réf. fabricant 05004047001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M5 − M12 et pour vis à 6 pans creux avec filetage M4 − M10.
Pour vis Phillips et Pozidriv avec filetage M2 − M6 et pour vis Torx® femelles avec filetage M3,5 − M8.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.

Contenu:

Avec carré traversant 635290.

Livraison:

Douilles 6 pans: 9 pièces
réf. 8; 10; 12; 13; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Embouts 6 pans: 5 pièces 675240 réf. 3; 4; 5; 6; 8
Embouts pour Phillips: 3 pièces 675310 réf. 1/25; 2/25; 3/25
Embouts Pozidriv: 2 pièces 675320 réf. 1/25; 2/25
Embouts pour Torx®: 6 pièces 675340 réf. TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Rallonge avec manchon rotatif rapide: 1 pièce 200 mm
Rallonge Wobble: 1 pièce 76 mm
Pièce intermédiaire avec mandrin à changement rapide: 1 pièce carré 3/8 pouce - porte-embouts 6 pans 1/4 pouce
Cliquet (réf. P): 1 pièce 635290 avec carré traversant
Cliquet (réf. S): 1 pièce 635295 avec cliquet réversible
Présentation dans: Trousse en tissu avec fermeture auto-aggripante

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous