{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Imballaggio | Valigetta di trasporto | |
Denominazione originale prodotto | SB2E850R | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Potenza assorbita | 850 W | |
Coppia massima | 56 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 1.000 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 3.200 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 13 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 40 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per calcestruzzo | 20 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | 13,7 m/s2 | |
adatto per materiale | Lavori di muratura; Calcestruzzo; Pietra; Acciaio | |
Tipo di prodotto | Trapano a percussione |
Codice articolo | 075610 SB2E850R | |
EAN / GTIN | 4002395294152 | |
Codice del produttore | 4935447360 |