{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 1,5 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Attacchi per bit | D 6,3 | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
Campo di coppia | 0,15 Nm - 1,5 Nm | |
Peso | 130 g | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Frizione meccanica | |
Tipo di collegamento | Attacco per bit 1/4 pollice | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | preimpostata | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657765 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197608895 | |
Codice del produttore | 657765 1,5 |