Punta da centro per macchine a CN in HMI 90° extralunga e a spirale TiAlN

Codice art.: 121051
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
116 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Angolo di affilatura: 90
  • Numero taglienti Z: 2

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura dei taglienti al centro esatta. Semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro. Stabile grazie alle scanalature per trucioli corte.
Esecuzione extralunga.

Uso:

Con angolo di affilatura 90° per forare e svasare contemporaneamente, se utilizzata con punta elicoidale di piccolo ⌀.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA. (a partire da ⌀ 6 mm)
Forma HB: ordinare con n. art. 121050.
Forma HE: ordinare con n. art. 121051 + 129100 HE.
Usare il numero di giri per il ⌀ di lavoro effettivo (non per il ⌀ esterno della punta).

Servizi & Consulenza prodotti

Altri prodotti dell‘offerta speciale "Competenza nella filettatura"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello