TK NC navrtávak 90° predĺžený špirálový TiAlN

Č. pol.: 121051
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90
  • Počet rezných hrán Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Presný stredový výbrus hrotu. Ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
Predĺžené vyhotovenie.

Použitie:

S uhlom hrotu 90° na navŕtavanie a zároveň zahlbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším ⌀.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA. (od ⌀ 6 mm)
Tvar HB: objednať s č. 121050.
Tvar HE: objednať s č. 121051 + 129100 HE.
Nastavte otáčky na skutočný ⌀ otvoru (nie všeobecne na vonkajší ⌀ vrtáka).
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
    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka