Cavo elastico Hook2Loop, Portata: 6,8kg

Codice art.: 098240 6,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (kg) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1500047
Tipo di prodotto Dispositivo di protezione anticaduta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 098240 6,8
EAN / GTIN 852684930926
Codice del produttore 7100209333

Descrizione

Esecuzione:

Per il fissaggio di utensili ai dispositivi di protezione anticaduta o ad altri punti di fissaggio. Con moschettone Twist Lock a chiusura automatica e un passante.
Portata fino a 6,8 kg. Apertura massima del moschettone: 20 mm.

Nota:

In caso di fissaggio a una persona, il peso dell'utensile non deve superare i 2,3 kg.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello