• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Adapter Korpuszwinge, schwenkbar KR-AS

Artikel-Nr.: KR-AS
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Druckstück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Herstellernummer KR-AS
L-Nummer L80030 276
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter mit schwenkbaren Spannbacken von -15° bis +15° Schwenkbereich
  • Spannen an schrägen und parallelen Flächen
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Backenbreite: 170 mm
  • Backenhöhe: 25 mm
  • Inhalt: 2 St.
  • passend für: KRE / KREV / KR / KRV

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.