• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter Korpuszwinge, schwenkbar KR-AS

Artikel-Nr.: KR-AS
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Druckstück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Herstellernummer KR-AS
L-Nummer L80030 276
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Adapter mit schwenkbaren Spannbacken von -15° bis +15° Schwenkbereich
  • Spannen an schrägen und parallelen Flächen
  • SB-verpackt

Merkmal:

  • Backenbreite: 170 mm
  • Backenhöhe: 25 mm
  • Inhalt: 2 St.
  • passend für: KRE / KREV / KR / KRV

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.