Adaptateur inclinable Korpus KR-AS

Réf.: KR-AS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Kopal patin de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article KR-AS
EAN / GTIN 4008158032542
Réf. fabricant KR-AS
Article hors catalogue L80030 276

Description

Description:

  • Adaptateur avec mors de serrage inclinables avec une plage d'inclinaison de -15° à +15°
  • Serrage sur des surfaces inclinées et parallèles
  • Sur emballage carton à suspendre

Caractéristique(s):

  • Largeur de mâchoire : 170 mm
  • Hauteur de mâchoire : 25 mm
  • Contenu : 2 pièces
  • Convient pour: KRE / KREV / KR / KRV

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.