Orange HD Nitril Einweghandschuh (ungepudert) (Pk100) Orange L

Artikel-Nr.: A930ORRL
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Handschuhgröße 9

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A930ORRL
Kopieren
EAN / GTIN 5036108305278
Kopieren
Herstellernummer A930ORRL
Kopieren
L-Nummer L01840 245
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hochwertige, strapazierfähige Einweghandschuhe mit innovativer Crystal-Grip-Technologie. 7 mil Dicke für außergewöhnliche Festigkeit. Dank der hochfesten synthetischen Nitrilmischung ist dieser Handschuh dreimal stärker als herkömmliches Nitril. Silikonfrei. Ideal für die Bereiche Automobilbau, Elektronik und Glas. 100 Handschuhe pro Box.

Merkmal:

  • Crystal grip Technologie
  • Silikonfrei - Ideal für die Herstellung, Lackierung, Elektronik und Handhabung von Glas, wenn Silikon problematisch ist
  • Geeignet für lebensmittelverarbeitende Betriebe und beständig gegen Fette, tierische Fette und Öle
  • 100 Handschuhe in der Box
  • 3x kräftiger als Standardnitril
  • 7mil/0.18mm Dicke, extrem stark
  • 240cm Länge
  • CE Lebensmittel-zugelassen
  • Hoch belastbare synthetische Nitrilverbindung
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Ideal für Auto-Reparatur, Bau -und anderen Branchen
  • Annehmbare Qualitätsgrenze (AQL) 1,5
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C (K)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Werkstoff:

Werkstoff: Nitril;

Services & Produktberater