• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kleingebinde-Grundregal Breite 1000 mm, Tiefe: 500mm

Artikel-Nr.: 983205 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Tiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Montageausführung: Steckregal
  • Material: verzinkt
  • Lagerung: Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Montageausführung Steckregal
Material verzinkt
Lagerung Lagerung Wassergefährdungsklasse 1-3; Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt
Höhe 2000 mm
Aufbaumaß Grundregal Breite 1060 mm
Anzahl Fachboden 4
Einsatzbereich Gefahrstoffregal
Produktart Kleingebinde-Regal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Herstellernummer 14946
Hersteller/verantwortliche Person Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Beschreibung

Ausführung:

T-Profilrahmen und Gitterrostböden verzinkt, Masche 30×30 mm, Tragstab 25×2 mm. Mit einer maximalen Fachlast von 150 kg je Gitterrostboden. Lagerebenen im 25-mm-Raster verstellbar. Auffangwanne Höhe 83 mm (Volumen Grundregal 37 l / Anbauregal 34 l). Schneller Aufbau durch einfache, steckbare Ausführung. Beidseitig nutzbar.
Feldlast : 1300 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße: Nenntiefe + 36 mm.

Verwendung:

Zur Lagerung von Kleingebinden. Direkter Ablauf austretender Flüssigkeiten durch Gitterrostböden in dicht verschweißte Auffangwanne.

Norm:

Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Lieferumfang:

4 Gitterrostböden, 1 Abdeckboden, 1 Auffangwanne.

Hinweis:

Zusätzliche Gitterrostböden finden Sie unter Nr. 983212 Gr. 500.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte