• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Aufnahmeschienen für Querträger, Paar, geeignet für Schranktiefe in G: 20

Artikel-Nr.: 971525 20
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

geeignet für Schranktiefe in G Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
maximale Anzahl Querträger 3
Tragfähigkeit 200 kg
Produktart CNC-Trägersystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 971525 20
EAN / GTIN 4062406165154
Herstellernummer 971525 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Einhängen in die Schränke, ca. 16 % nach vorne geneigt.

Passend für:

GridLine Schränke mit Tiefen 20G.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.