• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Werkstatt-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 36

Artikel-Nr.: 955018 36
Rabatt
299,11 €
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 36 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955018 36
EAN / GTIN 4067263934950
Herstellernummer 955018 36
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955018: 1 St.
HOLEX Ring-Maulschlüssel Nr. 613950 Gr. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: je 1 St.
HOLEX Knarre umschaltbar 1/2 Zoll Nr. 640190 Gr. 1/2: 1 St.
HOLEX Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641020 Gr. 125; 250: je 1 St.
HOLEX Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641320 Gr. 295: 1 St.
HOLEX Kardangelenk 1/2 Zoll Nr. 641620 Gr. 1/2: 1 St.
HOLEX 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: je 1 St.
HOLEX 12-kant-Einsatz lang 1/2 Zoll Nr. 642520 Gr. 17; 19; 21: je 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Schlitz Nr. 660701 Gr. 3,5; 5,5: je 1 St.
HOLEX kurzer Schraubendreher für Schlitz Nr. 664201 Gr. 5,5: 1 St.
HOLEX Schraubendreher für Phillips Nr. 668401 Gr. 1; 2: je 1 St.
HOLEX kurzer Schraubendreher für Phillips Nr. 668471 Gr. 2: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706151 Gr. 250: 1 St.
HOLEX Schlosserhammer Nr. 750125 Gr. 300: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte