• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Zangen-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954306 5
Rabatt
102,05 €
Preis gültig bis zum 31.07.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 6 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 10×20
Breite 250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 10
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 5
Ausführung mit Zangen
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954306 5
EAN / GTIN 4067263906483
Herstellernummer 954306 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954306: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 180: 1 St.
HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 300: 1 St.
HOLEX Flachrundzange gerade Nr. 713195 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713595 Gr. 200: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725245 Gr. 160: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte