Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Medien-Modul für Trägersäule, Modulart: ON/OFF

Artikel-Nr.: 938002 ON/OFF
Kopieren

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Stromart AC
Nennleistung 250 V / 16 A Wechselstrom
Modulart ON/OFF
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 938002 ON/OFF
Kopieren
Herstellernummer 938002 ON/OFF
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Zum seitlichen Einschrauben in die Trägersäulen.
EIN-/AUS-Schalter für Beleuchtungseinheit.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 938000 (ausgenommen Gr. 200).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Es können pro einzelne Trägersäule nur zwei Steckdosen verbaut werden.

Services & Produktberater