• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Medien-Modul für Trägersäule, Modulart: CH250V/2

Artikel-Nr.: 938002 CH250V/2

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Stromart AC
Nennleistung 250 V / 10 A Wechselstrom
Modulart CH250V/2
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 938002 CH250V/2
EAN / GTIN 4045197726964
Herstellernummer 938002 CH250V/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Zum seitlichen Einschrauben in die Trägersäulen.
Mit zwei Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet.

Passend für:

Trägersäulen Nr. 938000 (ausgenommen Gr. 200).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Es können pro einzelne Trägersäule nur zwei Steckdosen verbaut werden.