Ersatz-Schneidrädchen, Typ: 1

Artikel-Nr.: 818385 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrädchen-⌀ 20 mm
Schneidrädchen Breite 6,2 mm
Schneidrädchen Bohrung 7,8 mm
Produktart Schneidrad

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 818385 1
EAN / GTIN 4003773085874
Herstellernummer 90 39 02 V01
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Passend für:

Rohrabschneider Nr. 818380.

Lieferumfang:

Ersatzschneidrad mit Nadellagerung und Schnellwechselachse.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb