• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kunststoff-Feilenheft, Gesamtlänge: 90mm

Artikel-Nr.: 519510 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 90 mm
passend für Feilenlänge 100 mm - 150 mm
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 519510 90
EAN / GTIN 7610733203734
Herstellernummer 1200.90

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlagfestem Kunststoff, mit großer Aufhängebohrung.
Aufbohren für Feilenangel nicht erforderlich, kein Wegrollen.

Verwendung:

Für alle Werkstatt-, Präzisions- und Schlüsselfeilen.