Gewinde-Ausschusslehrdorn für MultiCheck Digital, Gewinde: M2

Artikel-Nr.: 486516 M2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 13
  • Gewindeart: M
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 13
Lehrenart Ausschusslehre
Gewindeart M
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Gewinde M2
Gewindesteigung 0,45 mm
Produktart Gewinde-Ausschuss-Lehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 486516 M2
EAN / GTIN 4046122621170
Hersteller/verantwortliche Person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Beschreibung

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN ISO 1502.

Passend für:

Grundgerät 486511 Gr. 2-10, Messhülse Nr. 486512 Gr. 2-10 und Schutzhülse Nr. 486515 Gr, M2 bis M10.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb