Einstelllehre für Innenmessung 50 mm, Typ: 50

Artikel-Nr.: 415557 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 16 Eel
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Lehrenart Abnahmlehre
Nennmaß min. 50 mm
Nennmaß max. 50 mm
Fehlergrenze ± 5 µm
Toleranzwert min. -0,005 mm
Toleranzwert max. 0,005 mm
Konfigurierbar nein
Produktart Einstellring
Inhalt Einzelteil
Norm DIN 2250
Material Edelstahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 415557 50
EAN / GTIN 4059192003227
Herstellernummer 4118817
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Eintelllehre für Innenmessung 50 mm. Enthalten in Universal-Messschieber-Satz Nr. 415551 und Nr. 415552.
Einstelllehre für Innenmaßeinstellung, Innenmaß 50 mm, aus gehärtetem Stahl rostfrei.