• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Adapterplatte, für Typ: 360

Artikel-Nr.: 361170 360
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Xpent
Ausführung Nullpunktspannsystem
Länge L 362 mm
Breite B 342 mm
Höhe H 54,4 mm
Höhe H1 26 mm
Gewicht 28 kg
Anzahl ZC-Bohrungen 4
passend zu Farbcode Xpent0
Produktart Adapterplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Herstellernummer 361170 360
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur optimalen Befestigung des 5-Achs-Spanners auf Nullpunktspannsystem Stichmaß 200 mm.

Passend für:

5-Achs-Spanner-Set Nr. 361100 und Basisschienen Nr. 361115.

Lieferumfang:

Inklusive Klemmleiste mit Zylinderschrauben.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 18M16 und Gr. 18M16/138

Hinweis:

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.