D3N 135-108-16A-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3391761
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391761
EAN / GTIN 7291075460599
Herstellernummer 3391761
L-Nummer L24040 110

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13, Gesamtlänge (OAL) 183.8 mm, Nutzlänge (LU) 110.91 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 13.5 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 135­IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 183.8 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Kraglänge (LPR) 135.83 mm
  • Nutzlänge (LU) 110.91 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen