D3N 135-108-16A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3391761
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3391761
EAN/GTIN 7291075460599
Nummer fabrikant 3391761
L-nummer L24040 110

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 13,5 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 13, totale lengte (OAL) 183,8 mm, effectieve lengte (LU) 110,91 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 135­IQ
  • Totale lengte (OAL) 183,8 mm
  • Puntlengte (PL) 2,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 135,83 mm
  • Effectieve lengte (LU) 110,91 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles