Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 13,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13, celková délka (OAL) 183,8 mm, efektivní délka (LU) 110,91 mm
Jellemző:
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,5 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13,5 mm
- Kötegátmérő (DF) 20 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap neve (MIID) H3P 135IQ
- Teljes hossz (OAL) 183,8 mm
- Pont hossza (PL) 2,91 mm
- Perem hossza (LPR) 135,83 mm
- Tényleges hossz (LU) 110,91 mm