• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Zwischenstück MLA, M6 − M20, Länge: 50mm

Artikel-Nr.: 338142 50
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 50 mm
für Schneidbereich M6 − M20
Außen-⌀ D 35 mm
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338142 50
EAN / GTIN 4045197343246
Herstellernummer 338142 50
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Zur Verlängerung der Basis-Verlängerungen für unzugängliche Stellen.

Passend für:

Basis-Verlängerungen MLA, Nr. 338130.
Schnellwechselfutter ER25.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte