• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte APHT 100305 FR, HU7815, Typ ALU

Artikel-Nr.: 215939 ALU
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,57 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    12,15 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.665 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APHT 100305 FR
Typ ALU
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HU7815
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Plattenstärke 3,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Herstellernummer 215939 ALU
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
700
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
CuZn
N
500
Graphit, GFK, CFK
N
400
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte