VHM-Fräser DIN 6535 HA, unbeschichtet, ⌀ DC: 3mm

Artikel-Nr.: 202480 3
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 10 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 15 mm
Freistellungs-⌀ D1 2,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,008 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,01 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202480 3
Kopieren
EAN / GTIN 4045197117083
Kopieren
Herstellernummer 202480 3
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
105
PMMA Acryl
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
PE-HD
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PA 66
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
PEEK
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PF 31
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
110
Honeycomb Sandwich
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
Cu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
140
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra scharfe Schneidkanten.
Baumaße ähnlich DIN 6527.
Doppelt hinterschliffener Seitenfreiwinkel.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript