{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Innenkühlung | ja | |
L1 | 35 mm | |
Gesamtlänge Lges | 36,8 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Spannschrauben-Set | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Produktart | Sägeblattaufnahme |
Artikelnummer |
179905 40/50
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197887153
Kopieren |
|
Herstellernummer |
179905 40/50
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |