• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Werkzeughalter mit Ratsche, Ganzstahl, Gesamtlänge: 85mm

Artikel-Nr.: 148701 85
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.327 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Ganzstahl
Spannweite □ 2,5 mm - 5,5 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M3 − M10
Ersatzbacken Nr. 148712 Gr. 85
Gesamtlänge 85 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148701 85
EAN / GTIN 4062406754631
Herstellernummer 148701 85
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. Halter mit Edelstahlmantel. Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. Ganzstahl-Ausführung für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.