• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schnellladegerät, Typ: CHARGER

Artikel-Nr.: 078518 CHARGER
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Battery Power+ 36/60
Nennspannung 110 V - 240 V
Netzfrequenz 50 Hz
maximaler Ladestrom 6 A
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078518 CHARGER
EAN / GTIN 4054278558172
Herstellernummer 2.445-045.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Betriebszustandsanzeige über LEDs.
  • Hoher Ladestrom, kurze Ladezeiten.
  • Wandmontage möglich.
  • Kompatibel mit allen 36 V-Akkus im Kärcher Akku-Universum.

Passend für:

078520 NT22AP.