• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 11. bis einschließlich den 15. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet

Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS04/150

Artikel-Nr.: 077512 DS04/150
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS04/150
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 250 W
maximale Drehzahl 2.900 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 150 mm
Schleifscheibenbreite T 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 51 mm
Gewicht 14 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077512 DS04/150
Kopieren
EAN / GTIN 2050001674166
Kopieren
Herstellernummer DS04/150
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Der extrem laufruhige Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Lieferung ohne Schleifscheiben.
Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte