• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Alternativartikel:

Akku-Bohrschrauber, Typ: M12BDD2

Artikel-Nr.: 070210 M12BDD2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 12 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 12 V
Herstellerbezeichnung M12BDD-202C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2 Ah
Akkuspannung 12 V
Motorbauweise 4-poliger Motor
maximales Drehmoment hart 30 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 400 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.500 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 10 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 22 mm
Gewicht 1,2 kg
maximale Vibration nach EN < 2,5 m/s2
typische Verwendung Medium
geeignet für Material Holz; Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 070210 M12BDD2
EAN / GTIN 4002395002627
Herstellernummer 4933441915
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
  • Mit wartungsarmem 4-poligem DC-Motor mit hohem Drehmoment.
  • REDLINK™-Elektronik – sicheres Belastungsmanagement mit Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.
  • Nur 185 mm Baulänge.
  • 19-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.

Vorteil:

Sehr kompakt, nur 185 mm Baulänge.

Lieferumfang:

Inklusive 2× 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte