{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Pakiranje | Sistemski kovček (HD=Heavy Duty) | |
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Oznaka proizvajalca | M12BDD-202C | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 2 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 12 V | |
Izvedba motorja | 4-polni motor | |
Maksimalni vrtilni moment v trdo | 30 Nm | |
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji | 1.500 min-1 | |
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 1,5 mm - 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm | |
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les | 22 mm | |
Masa | 1,2 kg | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Tipična uporaba | Medium | |
Primerno za material | les; Jeklo | |
Vrsta izdelka | Vrtalni vijačnik |
Številka izdelka | 070210 M12BDD2 | |
EAN/GTIN | 4002395002627 | |
Številka proizvajalca | 4933441915 |