{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (HD = Heavy Duty) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | Milwaukee B 12 V típus | |
Gyártó jelölése | M12BDD-202C | |
Energiaellátás | Akkus | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 2 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 12 V | |
Motor felépítése | 4 pólusú motor | |
Maximális nyomaték kemény | 30 Nm | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 0 min-1 - 400 min-1 | |
Maximális fordulatszám 2. fokozat | 1 500 min-1 | |
Gyorsbefogó fúrótokmány, befogási tartomány | 1,5 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában | 22 mm | |
Súly | 1,2 kg | |
Max. vibráció EN szerint | < 2,5 m/s2 | |
Jellemző felhasználás | Medium | |
Alkalmas anyagok | fa; Acél | |
Termék fajtája | Fúró-csavarozó |
Cikkszám | 070210 M12BDD2 | |
EAN / GTIN | 4002395002627 | |
Gyártó száma | 4933441915 |