{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Toerental, min., 1 | 0 min-1 | |
| Toerental, min., 2 | 1.500 min-1 | |
| Aantal inbegrepen accu’s | 2 st. | |
| Accu verwisselbaar | ja | |
| Accutype | lithium-ion (Li-ion) | |
| Accuspanning | 12 V | |
| Accucapaciteit | 2 Ah | |
| Toerental, max., 1 | 400 min-1 | |
| Artikelomschrijving producent | M12BDD-202C | |
| Verpakking | Systeemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Energievoorziening | accuvoeding | |
| Kleur | rood; zwart | |
| Met slagfunctie | nee | |
| Spandiameter min., met boorhouder | 1,5 mm | |
| Spandiameter max., met boorhouder | 10 mm | |
| Diameter max., staal | 10 mm | |
| Diameter max., hout | 22 mm | |
| Producttype | boorschroefmachine | |
| Lengte totaal | 185 mm | |
| Aantal standen / trappen | 2 | |
| Draaimoment max. (harde materialen) | 30 Nm | |
| Toerental | 1; 2 | |
| Geschikt voor materiaal | hout; staal | |
| Uitvoering gereedschapsopname | met boorhouder | |
| Boren/verzinken/ruimen in | hout; staal | |
| Trilling max. volgens EN | 2,5 m/s2 | |
| Motortype | 4-polige motor | |
| Bijzonderheid / uitrusting | met riemhaak; met led-licht | |
| Rechts-/linksom draaiend omschakelbaar | ja | |
| Typisch gebruik | Medium | |
| Gewicht totaal | 1,2 kg |
| Artikelnummer | 070210 M12BDD2 | |
| EAN/GTIN | 4002395002627 | |
| Nummer fabrikant | 4933441915 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |