UNIMATCH Linternas

N.º do artigo: 03.5659
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 03.5659
EAN/GTIN 5708997356593
Número do fabricante 03.5659
Número L L01030 153
Fabricante/responsável SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrição

Descrição:

EL FARO LED MULTIFUNCIONAL PARA CADA TRABAJO DE DETALLADO
UNIMATCH es el compañero imprescindible para los profesionales que buscan una solución de iluminación universal.
Gracias a su ingenioso diseño, UNIMATCH se transforma a la perfección entre un faro y una práctica linterna, ofreciendo versatilidad y comodidad en una sola herramienta eficaz.
Presenta unas excelentes propiedades de reproducción cromática CRI+ para igualar el color y proporciona hasta 150 lúmenes en dos pasos, 50% y 100%.
Además de la luz principal, también está diseñada con un foco que proporciona 75 lúmenes.
Una característica exclusiva de UNIMATCH es la función CCT continua, que permite encontrar manualmente la temperatura de color exacta para cada tarea.

Ajuste la temperatura de color en la gama de 2500K a 6500K girando el dial rojo situado en el lateral de la lámpara.

Luz de trabajo multifuncional y compacta
Con sus suaves bordes redondeados y su delicado diseño, el faro es a la vez moderno y funcional, realzado por su cuerpo superligero de sólo 50 g que proporciona la máxima comodidad durante su uso.

Además, UNIMATCH incorpora un imán y un clip de bolsillo para transportar la luz de trabajo con facilidad.

La notable flexibilidad de UNIMATCH lo convierte en una herramienta inestimable para las tareas de detallado.

Transfórmalo en un faro manos libres montándolo fácilmente en la diadema.

Gira la lámpara 360° para encontrar el ángulo de iluminación perfecto.

Sujétala a tu gorra con el dispositivo de montaje incluido para mayor comodidad. Además, UNIMATCH puede utilizarse como linterna para detectar arañazos, agujeros de alfiler y marcas de remolino.

Por qué elegir UNIMATCH
Linterna frontal LED recargable y linterna en uno.
Funcionalidad CCT continua: temperatura de color ajustable (2500K a 6500K) girando el dial rojo del lateral de la lámpara.
Proporciona hasta 150 lúmenes en dos pasos, 50% y 100%.
Fíjela a una tapa mediante el dispositivo de montaje incluido.
Compacta y superligera.

Soluciones de iluminación para la industria de la pintura
Las soluciones de iluminación para la industria de la pintura, las más completas y sofisticadas del mundo, están pensadas para la igualación de colores, el detallado y los trabajos de pintura en general, y se pueden utilizar en cualquier lugar donde sea necesario inspeccionar una superficie pintada.

CRI+ para una igualación de colores precisa
En nuestras soluciones de iluminación para el sector de la pintura, utilizamos el término CRI+, que se define como la media de los 15 valores R. Esta es la única definición correcta del CRI+.
Ésta es la única definición correcta del valor CRI que debe utilizarse para un reconocimiento preciso y fiable del color.

Característica:

  • Cable: 1 m USB a USB Tipo-C
  • Tensión de carga CC: 5
  • Consumo máximo: 1,9
  • Salida de luz ajustable Principal: 2 pasos
  • Ángulo del haz principal: 115°
  • CCT principal: 6500
  • CRI principal: Ra > 95
  • Flujo luminoso Mín Principal: 75
  • Flujo luminoso Max Principal: 150
  • Flujo luminoso Máx secundario: 75
  • Protección contra impactos: IK07
  • Protección contra la penetración: IP65
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • CCT principal ajustable: CCT Sin escalones

Produtos adequados