GARANT Gleitschleifmaschinen GMT35 und GMT2 für perfekte Oberflächen

Gleitschleifen birgt ungeahnte Potentiale

Das Gleitschleifen, auch Gleitspanen genannt, dient zur Oberflächenbearbeitung von Werkstücken aus Metall und Kunststoff.

Die Werkstücke werden zusammen mit Schleif- oder Polierkörpern und einem Zusatzmittel (Compound) in einer wässrigen Lösung in einen Behälter gegeben. Durch eine oszillierende Bewegung (Vibrationsgleitschleifen) des Arbeitsbehälters entsteht zwischen Werkstück und Verfahrensmittel eine Relativbewegung. Die Schleifkörper, sogenannte Chips, sorgen dabei für den gewünschten Materialabtrag. Je nach Bedarf kann der Abtrag durch verschiedene Prozessparameter höher oder niedriger eingestellt werden.

Für die automatisierte Endbearbeitung kleiner bis mittlerer Losgrößen empfehlen wir die Gleitschleifmaschinen von GARANT in kompakter Bauweise.

GARANT Gleitschleifmaschine GMT35
GARANT Gleitschleifmaschine GMT2

vorher | nachher

Ihre Anforderungen

  • Hohe Flexibilität bei der Nachbearbeitung
  • Kleine bis mittlere Losgrößen (1–500 Stück)
  • In bis zu drei Schichten arbeiten und gleichzeitig mehrere Werkstücke bearbeiten
  • Eine mobile und flexible Lösung, ohne hohe Investitionskosten
  • Keine großen Wartungen und Inspektionen
  • Interne Abwicklung, um Kompetenz und Transparenz in allen Fertigungsschritten zu behalten

Ihre Vorteile durch Gleitschleifen

  • Viele Möglichkeiten: Polieren, Entgraten, Kanten verrunden, Riefen und kleine Frässpuren entfernen, 3D-Strukturen ausschleifen uvm.
  • Top Qualität: Sichtbare und messbare Ergebnisse
  • Ganz nah: Direkt neben der Maschine, immer alles im Blick
  • Kein Versand an externe Dienstleister: Fertigung und Finishing aus einer Hand
  • Zeit gespart: Prozess- und Fertigungszeiten verkürzt
  • Keine manuelle Bearbeitung nötig: Kürzere Bearbeitungszeit

4 einfache Schritte, die Ihren Nachbearbeitungsprozess revolutionieren können

Unsere FachberaterInnen machen Ihnen den Einstieg in die Welt des Gleitschleifens durch eine detalllierte Beratung so einfach wie möglich. Durch eine Testbearbeitung Ihrer Bauteile bei uns im Haus können Sie die Vorteile Ihrer geplanten Investition klar abschätzen und erhalten einen Leitfaden, mit welchem Sie nach einem Kauf der GARANT GMT35 oder GARANT GMT2 direkt mit der Bearbeitung Ihrer Werkstücke starten können.

1. Beratung vor Ort

Unsere FachberaterInnen beraten Sie gerne unverbindlich vor Ort. Dabei werden alle Daten aufgenommen und die Machbarkeit Ihres Bearbeitungsprozesses mit unseren Gleitschleiflösungen geprüft. Punkte wie z.B. Werkstückgeometrie, Oberflächen-Anforderungen oder jährlich zu fertigende Stückzahl werden genau analysiert und aufgenommen.

2. Prüfung Machbarkeit

Mit unserer Kundenmusterteilbearbeitung bieten wir allen an einer GMT35 interessierten Kunden vorab den Service einer Test-Bearbeitung einzelner Bauteile. So erhalten Sie vor dem Kauf ein klares Bild davon, was Sie von unseren Produkten zukünftig erwarten können.

3. Angebot

Sie erhalten ein detailliertes Angebot, in welchem alle für Ihren zukünftigen Gleitschleifprozess nötigen Produkte enthalten sind.

4. Inbetriebnahme

Bei Auslieferung der Gleitschleifmaschine GMT35 nehmen unsere FachberaterInnen die Maschine gemeinsam mit Ihnen in Betrieb und geben Ihnen eine ausführliche Einweisung an der Maschine.

Mit diesen Tipps gelingt das Gleitschleifen noch besser

Tipps ansehen

GARANT GMT35: mobile Gleitschleifmaschine mit integrierter Separierstation

1. Transportwagen

  • Schneller und einfacher Transport
  • Drei Aufbewahrungs-Boxen für Schleifmedien und Bauteile

2. Separierstation

  • Automatisches Trennen von Werkstück und Schleifmedium
  • Drei Siebe mit verschiedenen Lochrastern
  • Einfacher Schleifkörperwechsel

3. Schalldämmung

  • Schalldämmende Maschinenverkleidung mit Schallschutzhaube
  • Trog und Trichterauslass innen mit Polyurethan beschichtet
  • Schallpegel < 80 dB

4. Steuerung

  • Spritzwasser- und vibrationsgeschützt
  • Intuitive Bedienung über Touchscreen
  • Zahlreiche Einstellmöglichkeiten wie Bearbeitungszeit, Drehzahl, Pumpensteuerung etc.
  • Individuelle Bearbeitungsschritte programmierbar

5. Trogvibrator

  • Leistungsstarker Motor
  • 35 Liter Stahltrog, innen beschichtet (15 mm PolyurethanSchicht)
  • Trog teilbar durch Trennwand
  • Konstante Wasserzufuhr 45 l/min über zwei Auslässe

6. Mobilität

  • Rollen auf der Unterseite für einfachen Transport
  • Nur 230 V Anschluss – keine Druckluft oder dauerhafte
  • Wasserleitung notwendig
  • Platzsparend – Maschine mit Transportwagen (BxTxH) 2030 x 710 x 1380 mm

7. Integrierte Wasseraufbereitung

  • Großer Wassertank (45 Liter) für die Nassbearbeitung
  • Wasseraufbereitung mit Absetzbecken

GARANT GMT2: kompakte Gleitschleifmaschine mit abnehmbarer Separierstation

GARANT GMT2

Gleitschleifmaschine in kompakter Bauweise für die automatisierte Endbearbeitung kleiner bis mittlerer Losgrößen, bevorzugt zum Entgraten von Dreh- und Frästeilen sowie im 3D-Druck Verfahren hergestellter Werkstücke. Sie ist für Metalle und Kunststoffe geeignet. Der Nachfolgeschritt Polieren gehört ebenfalls zum Leistungsspektrum dieser Maschine. Es wird eine reine Trockenbearbeitung empfohlen (kein Compound nötig).

Eigenschaften:

  • Leistungsstarker Motor mit definierten Drehzahlbereich
  • Stahltrog (2 Liter) mit Polyurethan-Schicht
  • Abnehmbare Separierstation zum manuellen Trennen von Werkstück und Schleifmedium
  • Müheloses Separieren durch ergonomische Kippvorrichtung
  • Intuitive Steuerung durch Bedienpanel mit Timerfunktion
  • Leises und staubfreies Arbeiten durch transparenten Deckel

Ergonomische Klappvorrichtung zum komfortablen Separieren der Bauteile

Abnehmbare Separierstation mit Grundkörper aus Edelstahl und zwei verschiedenen Separiersieben

Bedienpanel mit Start-/Stop-Timerfunktion. Einfache Steuerung.

Praktische Griffmulde

GMT2-Set

Umfangreiches GMT2 Starter-Set zum attraktiven Preis

  • 1x Gleitschleifmaschine mit Bedienpanel und abnehmbarer Separierstation
  • 1x Separiersieb mit Lochraster 10mm
  • 1x Separiersieb mit Lochraster 18mm
  • 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Dreieck, grob (Nr. 501505 0606T )
  • 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Dreieck (schräg), grob (Nr. 501515 1015TA )
  • 1x Keramik-Schleifkörper (3kg), Zylinder (schräg), grob (Nr. 501525 0305CA )
  • 1x Porzellan-Schleifkörper (3kg), Zylinder (schräg), polieren (Nr. 501585 0406CA )
  • 1x Aufbewahrungs-Box (Nr. 964486 EF4070 )
  • 1x GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500ml (Nr. 088001 500 )
  • 1x 3M Hochleistungsreinigungstuch (Nr. 089190 BLUE )

Zur GARANT GMT2


Für jede Anforderung eine einfache Lösung

vorher | nachher

Anforderung: Entgraten

Beispiel: Halterungen aus Stahl S355, mit Laserstrahl geschnittene Kanten und eingearbeiteten Bohrungen, allseitig entgraten. Keine hohen Anforderungen an Endzustand der Oberfläche. Anzahl: 80 Stück

1. Prozessschritt: Entgraten

Hierfür wurden die Keramik-Schleifkörper in der Form Dreieck mit geraden Kanten ausgewählt. Diese Form zeichnet sich durch ihre Robustheit und lange Standzeit aus. Sie wird häufig für die Bearbeitung von einfachen, flachen Werkstücken mit ausgeprägten Kanten eingesetzt.

  • Schleifmedium: 501510 1010T
  • Keramik-Schleifkörper: grob
  • Form: Dreieck, Abmessung: 10 × 10 mm
  • Compound: 501650 UNI , universell für Stahl und Edelstahl, zum Schleifen und Polieren mit Korrosionsschutz
  • Bearbeitungszeit: 30 min
  • Wasser: an
  • Drehzahl: 3000 min-1

Anforderung: Entgraten und Polieren

Beispiel: Drehteile aus Stahl 42CrMo4 mit Mantelbohrungen allseitig entgraten. Oberfläche im Endzustand glänzend. Anzahl: 10 Stück

1. Prozessschritt: Entgraten

Hierfür haben wir Keramik-Schleifkörper in der Form Zylinder schräg ausgewählt. Die runde Formist ideal für die Bearbeitung von Bohrungen und runden Werkstücken. Mit den spitz zulaufenden Enden können gleichzeitig die Abstufungen an der Oberseite des Werkstücks gut erreicht werden.

  • Schleifmedium: 501530 1020CA
  • Keramik-Schleifkörper: grob
  • Form: Zylinder schräg, Abmessung: 10 × 20 mm
  • Compound: 501650 UNI , universell für Stahl und Edelstahl, zum Schleifen und Polieren mit Korrosionsschutz
  • Bearbeitungszeit: 40 min
  • Wasser: an
  • Drehzahl: 3000 min-1

2. Prozessschritt: Polieren

Für den Polierprozess eignen sich am besten Porzellan-Schleifkörper. Diese glätten die Flächen und erzielen somit eine hohe Oberflächengüte.

  • Schleifmedium: 501590 0406CA
  • Porzellan-Schleifkörper: polieren
  • Form: Zylinder schräg
  • Abmessung: 4 × 6 mm
  • Compound: 501650 UNI , universell für Stahl und Edelstahl, zum Schleifen und Polieren mit Korrosionsschutz
  • Bearbeitungszeit: 40 min
  • Wasser: an
  • Drehzahl: 3000 min-1

Anforderung: Nachbearbeitung additiv gefertigter Werkstücke

Beispiel 1: Hohlkugel mit Gitterstruktur aus Werkzeugstahl 1.2709, additiv im 3D-Druck Verfahren (SLM) gefertigt. Anforderung: Raue Oberfläche (Schichtaufbau) komplett ausschleifen und bis Endzustand glänzend polieren. Unterseite, die mit Supportstruktur verbunden war, wurde grob vorgeschliffen. Anzahl: 50 Stück

1. Prozessschritt: Schleifen

  • Schleifmedium: 501530 1530CA
  • Keramik-Schleifkörper: grob
  • Form: Zylinder (schräg)
  • Abmessung: 15 × 30 mm
  • Compound: 501650 UNI
  • Bearbeitungszeit: 4 Stunden
  • Wasser: an
  • Drehzahl: 3000 min-1

2. Prozessschritt: Polieren

  • Schleifmedium: 501590 0406CA
  • Porzellan-Schleifkörper: polieren
  • Form: Zylinder (schräg)
  • Abmessung: 4 × 6 mm
  • Compound: 501650 UNI
  • Bearbeitungszeit: 2 Stunden
  • Wasser: an
  • Drehzahl: 3000 min-1

Beispiel 2: Flache Platten aus Polymerharz, additiv im 3D-Druck Verfahren (MJP) hergestellt. Anforderung: 3D-Druck Struktur egalisieren und ein leicht glänzendes Finish im Endzustand.
Anzahl: 100 Stück

1. Prozessschritt Schleifen

  • Schleifmedium: 501561 1010K
  • Kunststof-Schleifkörper: grob
  • Form: Kegel
  • Abmessung: 10 × 10 mm
  • Compound 501650 UNI
  • Bearbeitungszeit: 2 Stunden
  • Wasser: an
  • Drehzahl: 3000 min-1

2. Prozessschritt Polieren

  • Schleifmedium: 501590 0406CA
  • Porzellan-Schleifkörper: polieren
  • Form: Zylinder (schräg)
  • Abmessung: 4 × 6 mm
  • Compound 501650 UNI
  • Bearbeitungszeit: 1 Stunde
  • Wasser: an
  • Drehzahl: 3000 min-1

Schonende und rückstandsfreie Sauberkeit durch Ultraschall

Sie haben im Nachgang nach dem Gleitschleifen eine sehr hohe Anforderung an die Reinigung und Trocknung der Bauteile?

Dann ist die Reinigung mit Ultraschallreinigungsgeräten und passenden Reinigern zu empfehlen. Die Einleitung von Ultraschall in Flüssigkeiten erzeugt einen pulsierenden Strom mit einer Vielzahl von kleinsten Gasbläschen, die beim Auftreffen auf feste Körper „implodieren“. Die dabei freigesetzte Energie„sprengt“ den Schmutz von den zu reinigenden Teilen. Da die Reinigungsflüssigkeit auch in Bohrungen und Hinterschneidungen eindringt, reinigt Ultraschall zuverlässig auch bei komplexen Geometrien. Im Gegensatz zu einer mechanischen Reinigung oder Reinigung mit Hochdruck wird die Oberfläche der Bauteile geschont.

Entdecken Sie hier unser Sortiment an Ultraschallreinigungsgeräten und Zubehör

Alles aus einer Hand

Das richtige Zusammenspiel aus Gleitschleifmaschine, Schleifkörpern, Compounds, Persönlicher Schutzausrüstung und Reinigungsgeräten ist die Garantie für optimale Schleifergebnisse.

1. GARANT Gleitschleifmaschinen – der schnelle Einstieg in die automatisierte Nachbearbeitung.

2. Optimal abgestimmte Schleifkörper und Compounds garantieren den reibungslosen Prozess.

Die GARANT Gleitschleifmaschine GMT35 überzeugt nicht nur durch ihre Leistungsstärke und Mobilität, sondern auch durch ihre durchdachten Funktionalitäten und ansprechendes Design. Dies sah die Jury des German Design Award genauso, denn sie zeichnete die Maschine als „Winner“ in der Kategorie „Industrie“ aus.


Gleitschleifen birgt ungeahnte Potentiale

Das Gleitschleifen, auch Gleitspanen genannt, dient zur Oberflächenbearbeitung von Werkstücken aus Metall und Kunststoff.

Die Werkstücke werden zusammen mit Schleif- oder Polierkörpern und einem Zusatzmittel (Compound) in einer wässrigen Lösung in einen Behälter gegeben. Durch eine oszillierende Bewegung (Vibrationsgleitschleifen) des Arbeitsbehälters entsteht zwischen Werkstück und Verfahrensmittel eine Relativbewegung. Die Schleifkörper, sogenannte Chips, sorgen dabei für den gewünschten Materialabtrag. Je nach Bedarf kann der Abtrag durch verschiedene Prozessparameter höher oder niedriger eingestellt werden.

Zur Gleitschleifmaschine GMT35

Automatisierte Fertigung

Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu einer zukunftsorientierten und effizienten Produktion. So begegnen Sie den aktuellen Herausforderungen erfolgreich.

Mehr erfahren

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Experten beraten lassen oder bestellen? Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt