• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer 4-40

Artikel-Nr.: 133353 4-40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
  • Flankenwinkel: 60
  • Toleranzklasse: 2B
  • Anschnittform: B
  • Schaft: Zylinderschaft mit h9
  • Innenkühlung: nein

Produktdetails

Technische Daten

Serie CleverTap
Gewindegröße 4-40 UNC
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart UNC
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 371
Toleranzklasse 2B
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,635 mm
Gänge pro Zoll 40
Gewinde-⌀ 2,84 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 2,35 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anzahl Spannuten 2
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 2
Gewindetiefe 8,52 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 133353 4-40
EAN / GTIN 4067263161417

Anwendertabelle

Alu
N
13
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
12
Stahl < 750 N/mm²
P
12
Stahl < 900 N/mm²
P
6
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.
HOLEX Clever Tap:
Stabiler Gewindebohrer für konventionelle Standardanwendungen. Hochwertiger HSS-E Schneidstoff und Geometrie für Stahlwerkstoffe. Oberfläche: Bronzefarben-angelassenes Gewindeprofil.

Verwendung:

Für UNC-Einheits-Grobgewinde ASME − B1.1.
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
    UNC Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb