HOLEX Clever Tap gépi menetfúró 4-40

Cikkszám: 133353 4-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható
  • Profilszög: 60
  • Tűrési osztály: 2B
  • Bekezdő alak: B
  • Szár: Hengeres szár, h9
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CleverTap
Menetméret 4-40 UNC
Bevonat bevonat nélkül
Menetfajta UNC
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 376
Tűrési osztály 2B
Bekezdő alak B
Szár Hengeres szár, h9
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 0,635 mm
Menet / coll 40
Menet ⌀ 2,84 mm
Teljes hossz L 56 mm
Szár ⌀ Ds 3,5 mm
Szár négyszög □ 2,7 mm
Magfurat ⌀ 2,35 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 2
Színes gyűrű nincs
Vágóélek száma Z 2
Menetmélység 8,52 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 133353 4-40
EAN / GTIN 4067263161417

Alkalmazási táblázat

Alu
N
13
Alu (rövid forgácsú)
N
13
Acél < 500 N/mm²
P
12
Acél < 750 N/mm²
P
12
Acél < 900 N/mm²
P
6
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Terelőéllel.
HOLEX Clever Tap:
Stabil menetfúró hagyományos standard felhasználáshoz. Kiváló minőségű HSS-E szerszámanyag és geometria acél anyagokhoz. Felület: bronz színre felületkezelt menetprofil.

Felhasználás:

UNC egységes durvamenethez ASME − B1.1.
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
    UNC Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz