Indsæt vendbar skralde

Art.-nr.: 6404-1S
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
  • Værktøj, kan udskiftes: Einsteckwerkzeug
  • Drivfirkant: 1/2
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Einsteckwerkzeug
Drivfirkant 1/2 tommer
Centermål S 38,5 mm
Indstiksskaft 14×18 mm
Reverserbar skraldenøgle ja
Skralde med uddriver ja
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6404-1S
EAN/GTIN 4000896027569
Producentnummer 6404-1S
L-nummer L60140 2

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sikkerhedsinterlock med hurtig udløsning
  • 6401-1S 20 tænder ∙ driftsvinkel 20
    ∙ 6402-1S 30 tænder ∙ driftsvinkel 12
    6403-1S 32 tænder ∙ driftsvinkel 11,25
    6404-1S 32 tænder driftsvinkel 11,25
  • Sænksmedet
  • Overflade: Forkromet
  • DIN 3120; ISO 1174-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Push-in firkant 14 x 18 mm
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 83,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,32 kg
  • Antal tænder: 32 (driftsvinkel 11,25 grader)
  • Målerstørrelse på indstillingsværktøj L2: 38,5 mm
  • Hovedets tykkelse A: 19,6 mm
  • Hovedtykkelse (A1): 22,7 mm
  • Hovedbredde b: 40 mm

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven