X.LT..ER-D41, X400, Váltólapka méret: 09mm

Cikkszám: 221925 09
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    26,16 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Váltólapka méret (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XDLW090408-SR-D
Váltólapka méret 09
Típus ST1400
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség X400
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 2,01 mm
Előtolás fz / fog 0,2 mm - 1,8 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221925 09
EAN / GTIN 4059782506404
Gyártó száma 5652239

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
260
Acél < 750 N/mm²
P
240
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
150
Acél < 1400 N/mm²
P
110
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.